カテゴリ

  • テープ(8)
    • 電子・基板用テープ(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 50(4)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055
  • 0.025(6)
  • 0.03(4)
  • 0.035(5)
  • 0.05(15)
  • 0.07(4)
  • 0.08(9)
  • 0.085(4)
  • 0.09(3)
  • 0.1(9)
  • 0.12(7)
  • 0.125(4)
  • 0.13(11)
  • 0.14(4)
  • 0.15(7)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.19(3)
  • 0.2(8)
  • その他(7)
基材
  • その他(2)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 33(1)
  • 50(5)
20・33・50
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 寺岡製作所(8)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teraoka tape」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642 #25寺岡製作所(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644寺岡製作所(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644W寺岡製作所
459税込505
1巻
当日出荷
耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25寺岡製作所
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ 寺岡製作所スプライシングテープ寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
保持力に優れ、ずれにくい
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25寺岡製作所
289税込318
1巻(20m)
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
teraoka テープ特集