カテゴリ

  • テープ(5)
    • 表面保護材(2)
    • フッ素樹脂テープ(1)
    • 電子・基板用テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 255(1)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 1020(1)
  • 1250(1)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.045(5)
  • 0.05(14)
  • 0.07(7)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(34)
  • 0.12(13)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(18)
  • 0.16(40)
  • 0.17(16)
  • 0.18(15)
  • 0.2(15)
  • 0.23(7)
  • 0.5(11)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 33(1)
  • 100(2)
  • 180(1)
10・20・33・100・180
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(3)
クリア・ブラウン・ブルー
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(4)
モノタロウ・日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ポリイミドテープ 日東電工ポリイミドテープ日東電工(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
49,980税込54,978
1巻ほか
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1