カテゴリ

  • テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.064
  • 0.02(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(4)
  • 0.069(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(4)
  • 0.13(3)
  • 0.135(1)
  • 0.178(1)
  • 0.18(8)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(9)
  • 0.51(5)
  • 0.76(3)
基材
  • その他(1)
その他
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
  • 日東電工(1)
日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zetuennte-pu」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
電子・基板用テープカテゴリ