カテゴリ

  • テープ(5)
    • 補修・シーリングテープ(2)
    • 両面テープ(3)
絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(5)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
特長
  • その他(1)
  • 両面(3)
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐湿(1)
用途
  • 用途多用途(1)
テープ長さ(m)
  • 50(5)
基材
  • アルミ箔(2)
アルミ箔
テープ厚さ(mm)
  • 0.09
  • 0.027(2)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.055(5)
  • 0.065(2)
  • 0.14(4)
  • 0.16(3)
  • 0.17(4)
  • 0.175(3)
  • 0.18(2)
  • 0.195(2)
  • 0.2(5)
  • 0.26(5)
  • 0.28(4)
  • 0.29(2)
  • 0.31(2)
  • 0.34(2)
  • 0.7(4)
  • 1(4)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・シルバー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
489税込538
1個
4日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = クリア接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃
クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
639税込703
1個
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
759税込835
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
vesa 壁特集