カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ(3)
    • 電子・基板用テープ(2)
    • マスキングテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.025(4)
  • 0.03(3)
  • 0.035(4)
  • 0.05(13)
  • 0.055(8)
  • 0.07(3)
  • 0.08(8)
  • 0.085(4)
  • 0.09(3)
  • 0.1(7)
  • 0.125(4)
  • 0.13(12)
  • 0.14(4)
  • 0.15(7)
  • 0.16(3)
  • 0.18(4)
  • 0.2(6)
  • 0.31(4)
  • その他(7)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
ポリエステル・布系・紙系
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
ブランド
  • 寺岡製作所(6)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットテープ NO.647 寺岡製作所サーキットテープ NO.647寺岡製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から22日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
329税込362
1巻
当日出荷から22日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610寺岡製作所
469税込516
1巻
当日出荷から22日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
シールド粘着テープ 寺岡製作所シールド粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。