カテゴリ
- テープ(101)
- 養生テープ(6)
- 布テープ(1)
- ビニールテープ(1)
- マスキングテープ(6)
- 補修・シーリングテープ(9)
- 安全保護テープ(15)
- 安全用品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(9)
- オカモト(5)
- セキスイ(7)
- ニトムズ(5)
- リンレイテープ(1)
- ニチバン(7)
- 寺岡製作所(9)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(13)
- エスコ(10)
- TRUSCO(8)
- マクセル(8)
- ユニット(5)
- 日本緑十字社(3)
- エルティーアイ(3)
- 三陽工業(テープ)(3)
- カモ井加工紙(2)
- セメダイン(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
テープ幅(mm)
- 5(5)
- 10(22)
- 15(25)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(21)
- 25(18)
- 30(21)
- 35(6)
- 38(7)
- 40(12)
- 45(13)
- 50(50)
- 60(5)
- 75(12)
- 90(13)
- 100(14)
- 150(5)
- 200(5)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12
- 0.05(224)
- 0.06(67)
- 0.08(131)
- 0.09(120)
- 0.1(282)
- 0.13(196)
- 0.14(122)
- 0.15(174)
- 0.16(184)
- 0.17(99)
- 0.18(148)
- 0.2(269)
- 0.25(74)
- 0.3(93)
- 0.4(107)
- 0.5(151)
- 0.8(145)
- 1(174)
- 1.1(76)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(2)
- アルミ箔(9)
- オレフィン系(8)
- グラスファイバー(2)
- ステンレス箔(2)
- ポリエステル(21)
- ポリエチレン(13)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(5)
- 布系(24)
- 紙系(12)
- 金属(1)
特長
- はがせる(4)
- 両面(4)
- 再帰反射(2)
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(10)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(2)
- 耐久(4)
- 耐候(1)
- 耐水(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(2)
- 蓄光反射(1)
- 蛍光反射(1)
- 超強力(1)
- 透明(1)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(5)
- 9(2)
- 10(20)
- 10.2(1)
- 15(3)
- 18(6)
- 20(22)
- 25(12)
- 30(9)
- 50(22)
- 90(2)
- 100(1)
- 180(3)
- 200(2)
- 300(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
0.3・1・1.5・2・3・5・9・10・10.2・15・18・20・25・30・50・90・100・180・200・300・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(4)
塗装・養生用(6)
多用途(8)
掲示用(3)
梱包用(6)
表示・安全用(11)
補修用(1)
隙間用(1)
電気・電子用(3)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・掲示用・梱包用・表示・安全用・補修用・隙間用・電気・電子用
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(8)
- ゴム系(7)
- シリコーン系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(1)
手で切れる・文字が書ける
色
イエロー(17)
オレンジ(6)
クリア(16)
グリーン(15)
グレー(1)
シルバー(7)
ピンク(4)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(12)
ベージュ(3)
ホワイト(24)
レッド(11)
白×緑(2)
白×赤(2)
赤×黄(1)
黒×黄(9)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・赤×黄・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「te-pu」の検索結果

クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm
(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷手で切れて引き出しやすいクラフトテープ 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 軽量物の梱包に最適用途ダンボールの封緘。軽梱包用。幅(mm)50色茶種類ラミネートタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
クリアーラインテープ (曲線用) No.536
ニチバン(67件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(2巻)ほか当日出荷ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12色透明艶消し長さ(m)30
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG
カモ井加工紙(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10巻)ほか当日出荷低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015
ニトムズ(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷接着困難だった素材にも強力接着。用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から43日以内出荷新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。色ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
サーキットテープ NO.647
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
PETクロス養生用テープ
オカモト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
スポンジ用両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12色ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
一般用両面テープW57IP
セキスイ(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
トララインテープ 50mm×25m 黄/黒
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
サンヨーガムテープ(水テープ)
三陽工業(テープ)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
アルミテープ
ニチバン¥269税込¥2961巻当日出荷熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12色シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
クッションフロアテープ業務用
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷テープ厚み約0.12mmの薄手タイプ。 クッションフロアを貼ったときに、表面に凹凸が出ることなく、きれいに貼ることができます。 クッションフロアを貼りつけても、テープの厚みを感じさせません。 貼りかえのときにはきれいにはがすことができます。用途【1.】クッションフロア(CFシート・長尺床材)の固定・施工に適しています。 例:フローリングの上にクッションフロアを敷いて固定(賃貸DIY・原状回復対応)、トイレ・洗面所・キッチンなどの床の張り替え(簡易リフォーム)、店舗や事務所の床材(ビニル床シート)の仮固定・施工 【2.】貼り替え・原状回復を前提とした床施工に適しています。 例:賃貸物件で床を傷つけずに模様替えしたい場合、イベント・展示会などで一時的に床材を固定したい場合、古い床の上に新しいシートを敷き、後で剥がすリフォーム 【3.】凹凸を出したくない仕上がり重視の床貼りに適しています。 例:継ぎ目やテープ跡を目立たせたくない住宅内装、クッションフロアの下に段差や浮きを出したくない施工、見た目を重視するリビング・寝室・店舗内装色半透明テープ厚さ(mm)0.12
PP下敷きテープ
ヤヨイ化学(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。用途下地保護・下敷用厚さ(mm)約0.12テープ幅(mm)35
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品色ホワイト
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
トララインテープ(屋内用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)190長さ(m)25粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
養生テープ樹脂サッシ用♯652
リンレイテープ¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。伸び(%)17.1主な用途養生用引張強度(N/25mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥9,498税込¥10,4481箱(70巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応