カテゴリ

  • テープ(25)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.05(17)
  • 0.07(5)
  • 0.08(11)
  • 0.1(26)
  • 0.15(6)
  • 0.16(15)
  • 0.17(6)
  • 0.18(32)
  • 0.2(49)
  • 0.22(6)
  • 0.23(10)
  • 0.4(9)
  • 0.45(7)
  • 0.5(6)
  • 0.7(9)
  • 0.75(6)
  • 0.8(19)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
テープ幅(mm)
  • 13(3)
  • 19(4)
  • 25(5)
  • 38(2)
  • 50(7)
  • 76(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(22)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
特長
  • 絶縁(10)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(10)
  • 超強力(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(8)
テープ長さ(m)
  • 4.6(1)
  • 10(22)
  • 30(1)
  • 55(1)
4.6・10・30・55
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エスコ(25)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea944」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
  • 50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂) エスコ

    50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
  • 13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-50材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • 50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ

    76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    当日出荷
    UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
    エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力
  • 19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    19mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-19材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • 38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ

    25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • 13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム) エスコ

    100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-157材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-153材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-155材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-151材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ エスコ

    50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ

    エスコ
    9,730税込10,703
    1巻
    翌日出荷
    用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆材質PTFE焼成品厚さ(mm)0.13最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)