カテゴリ

  • テープ(82)
    • OPPテープ(1)
    • 養生テープ(4)
    • マスキングテープ(18)
    • ビニールテープ(2)
    • 補修・シーリングテープ(6)
    • 安全保護テープ(8)
  • 安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • オカモト(1)
  • ニトムズ(9)
  • リンレイテープ(3)
  • ニチバン(3)
  • ダイヤテックス(7)
  • tesa(テサ/テサテープ)(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(20)
  • エスコ(10)
  • 日本緑十字社(6)
  • カモ井加工紙(4)
  • TRUSCO(4)
  • マクセル(3)
  • オーム電機(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ホリコー(1)
テープ幅(mm)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 15(17)
  • 18(11)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 24(8)
  • 25(26)
  • 30(15)
  • 38(10)
  • 40(7)
  • 45(6)
  • 50(47)
  • 75(8)
  • 80(7)
  • 100(13)
  • 150(5)
  • 200(8)
  • 300(6)
  • 1000(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.05(223)
  • 0.06(67)
  • 0.08(131)
  • 0.09(120)
  • 0.1(281)
  • 0.12(119)
  • 0.13(196)
  • 0.14(122)
  • 0.15(174)
  • 0.16(184)
  • 0.18(149)
  • 0.2(268)
  • 0.25(74)
  • 0.3(93)
  • 0.4(107)
  • 0.5(152)
  • 0.8(145)
  • 1(175)
  • 1.1(76)
基材
  • その他(5)
  • オレフィン系(2)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(19)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(6)
  • 布系(22)
  • 紙系(15)
  • 鉛箔(1)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 反射(1)
  • 強力(4)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(3)
  • 耐水(2)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(6)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 8.2(1)
  • 10(10)
  • 18(4)
  • 20(23)
  • 25(14)
  • 30(1)
  • 32.9(1)
  • 33(5)
  • 50(30)
  • 54(1)
  • 55(6)
  • 150(1)
1・4.5・5・8.2・10・18・20・25・30・32.9・33・50・54・55・150
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塗装・養生用(6)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(5)
  • 用途梱包用(7)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(6)
  • 用途補修用(3)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(2)
固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・梱包用・粗面用・結束用・表示・安全用・補修用・車用・電気・電子用
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(17)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(8)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-pu」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(568件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08

    ダイヤテックス(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
    用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10

    ダイヤテックス(26件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
    用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
  • クロステープ モノタロウ

    クロステープ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    欠品中
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
    用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業

    屋外用 多用途透明補修テープ

    まつうら工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
    用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
  • 標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社

    標識テープ(粘着剤付)

    日本緑十字社(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、手で切ることができます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    679税込747
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
    粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52
  • 一般用両面テープ No.5010 ニトムズ

    一般用両面テープ No.5010

    ニトムズ(11件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷
    初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
    用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
  • 補修テープ 多用途 透明 モノタロウ

    補修テープ 多用途 透明

    モノタロウ(53件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
    用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400主な用途補修用引張強度(N/10mm)19.62
  • フィラメントテープ モノタロウ

    フィラメントテープ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
    用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
  • パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06

    ダイヤテックス(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
    用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
  • 室内用 ラインテープ A型 ニトムズ

    室内用 ラインテープ A型

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
    質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 包装用粘着テープ リンレイテープ

    包装用粘着テープ

    リンレイテープ(15件のレビュー)
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷
    環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
    用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
  • 風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙

    風神 超粗面養生用マスキングテープ

    カモ井加工紙(29件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    しかも、重ね貼り性能がアップしました。
    用途超粗面養生用
  • 多用途補修テープ lite ニトムズ

    多用途補修テープ lite

    ニトムズ(2件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
    用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 一般用両面テープ No.501K 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501K

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • クレープテープNo.337TN ニチバン

    クレープテープNo.337TN

    ニチバン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(6巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
  • 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ

    耐久ラインテープDLTーNEO

    ニトムズ
    4,898税込5,388
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
    用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
  • 養生両面テープ (半透明) ホリコー

    養生両面テープ (半透明)

    ホリコー
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
    用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粗面用マスキングテープPT-5 ニトムズ

    粗面用マスキングテープPT-5

    ニトムズ(6件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
    用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
  • 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ

    包装用PEワリフ カラーテープ#674

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
    用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    4,398税込4,838
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • 安全トラテープ WAKI(和気産業)

    安全トラテープ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
    用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
  • マスキングテープ建築用 カモ井加工紙

    マスキングテープ建築用

    カモ井加工紙
    6,598税込7,258
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。 夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でも糊残りが極めて少ない。 重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。
    用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • 強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO

    強粘着高耐久ラインテープ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
    用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
  • クレープテープ 3310 ニチバン

    クレープテープ 3310

    ニチバン
    6,498税込7,148
    1袋(20巻)ほか
    当日出荷
    強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ

    床養生用テープ(白) KZ-23

    ニトムズ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1ケース(30巻)
    当日出荷
    カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。 クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
    用途養生シートの固定に。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。質量(g)120主な用途床養生用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキング粘着テープ 4309

    tesa(テサ/テサテープ)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
    用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
  • プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01

    日東電工(旧:Permacel)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
    用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリア長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用布テープノービクロステープ ニトムズ

    補修用布テープノービクロステープ

    ニトムズ
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
    用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
  • 包装用PEワリフテープ#670E リンレイテープ

    包装用PEワリフテープ#670E

    リンレイテープ
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
    用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
  • クレープマスキングテープ 4341 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ 4341

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
    用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
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
"te-pu" テープ厚さ:0.17mm 【通販モノタロウ】