カテゴリ
- テープ(3)
- シールテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
- 50.8(1)
- 101.6(1)
- 1524(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.25
- 0.026(2)
- 0.09(3)
- 0.1(40)
- 0.15(3)
- 0.18(3)
- 0.2(4)
- 0.29(3)
- 0.3(3)
- 0.43(7)
- 0.8(6)
- 1(9)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(9)
- 9(8)
- 10(6)
- 20(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 27.4(1)
- 32.9(2)
基材
- ポリエチレン(1)
色
ホワイト(3)
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- エスコ(1)
3M(スリーエム)・エスコ
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「si-ru」の検索結果

【オーダー】3M 工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥2,286税込¥2,5151巻4日以内出荷3M 工業用シールテープ IS1は、扱いが難しい従来のシーラントに代わる工業用シーリングソリューションです。効率性と信頼性を追求して設計されたこのテープは、安定した使いやすさを備え、水や蒸気に対して強力なバリアを形成します。ジョイント、リベット部分、狭いスペースなど、どのような場所でも、正確かつ簡単にシーリングニーズを満たすように設計されています。用途自動車や特殊車両、電子機器、暖房・換気・冷房(HVAC)、風力発電などの分野で、パネルの下やリベット、ネジ、釘がある場所のシーリング色ホワイト長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.25材質(キャリア)多層エラストマーフィルムサービス分類オーダー・加工
工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1箱(12巻)ほか82日以内出荷低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。厚さ(mm)0.25色白長さ(m)32.9




![48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791659-210511-02.jpg)