工業用シールテープ IS1

工業用シールテープ IS1 - 3M(スリーエム)

低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。
使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。
複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。
リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。
テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。
寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。

用途
パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
32.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381347IS1 50X321箱(24巻)50.8
オープン
169,800
186,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
81381365IS1 1524X321巻1524
オープン
209,800
230,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
81381390IS1 101X321箱(12巻)101.6
オープン
169,800
186,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする