カテゴリ

  • テープ(2)
    • ビニールテープ一般用途(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 20(2)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.177(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(10)
  • 0.22(1)
  • 0.4(1)
  • 0.76(1)
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(2)
ゴム系・ポリエチレン
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 117」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)