カテゴリ

  • テープ(11)
    • 安全保護テープ(3)
    • 両面テープ(3)
    • ビニールテープ(3)
    • 電子・基板用テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(4)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 蛍光反射(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(3)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.045(5)
  • 0.05(13)
  • 0.06(6)
  • 0.07(7)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(13)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(18)
  • 0.16(40)
  • 0.17(17)
  • 0.18(15)
  • 0.2(15)
  • 0.23(7)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
テープ長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(4)
0.07・5・10・15
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ベージュ・レッド
ブランド
  • 日東電工(7)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ユニット(1)
日東電工・日東エルマテリアル・WAKI(和気産業)・ユニット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
蓄光誘導テープ ユニット蓄光誘導テープユニット(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
停電時方向がわかる!
トラスコ品番744-5792
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント防水アルミテープ 日東電工ペイント防水アルミテープ日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
厚手両面接着テープ WAKI(和気産業)厚手両面接着テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)寸法(幅W×長さL)(mm)20×15RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
透明ノンスリップテープカットタイプ 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ日東エルマテリアル
1,390税込1,529
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工
26,980税込29,678
1箱(48巻)ほか
16日以内出荷
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応