カテゴリ

  • テープ(4)
    • 電子・基板用テープ(3)
    • 両面テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 50(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリエステル(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.025(5)
  • 0.03(4)
  • 0.035(5)
  • 0.05(15)
  • 0.055(8)
  • 0.07(4)
  • 0.08(9)
  • 0.09(3)
  • 0.1(9)
  • 0.12(7)
  • 0.125(4)
  • 0.13(11)
  • 0.14(4)
  • 0.15(7)
  • 0.16(3)
  • 0.19(4)
  • 0.2(8)
  • 0.31(4)
  • その他(7)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.8303寺岡製作所(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応