カテゴリ

  • テープ(5)
    • 表面保護材(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
  • SUGICO(スギコ)(1)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1020(2)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.055(2)
  • 0.06(4)
  • 0.065(4)
  • 0.07(2)
  • 0.08(1)
  • 0.11(1)
特長
  • 強力(2)
テープ長さ(m)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 200(1)
用途
  • 用途保護用(3)
保護用
基材
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
ポリエチレン・塩ビ
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白日東電工(1件のレビュー)
625税込688
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。種別表面保護用粘着フィルム質量(kg)0.44伸度(%)220耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒日東電工
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)50主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工【オーダー】PVC基材表面保護フィルム日東電工
1,093税込1,202
1巻
4日以内出荷
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。厚さ(mm)0.12長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)サービス分類オーダー・加工
曲げ加工専用保護シート (1本入) SUGICO(スギコ)曲げ加工専用保護シート (1本入)SUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401
spvテープ特集