カテゴリ
- テープ(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 1.1
- 0.09(1)
- 0.11(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1.14(1)
- 1.2(3)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- その他(1)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 25(3)
- 1150(1)
用途
固定・仮止め用(1)
粗面用(1)
補修用(1)
隙間用(1)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 耐熱(1)
- 超強力(2)
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 10(2)
- 33(1)
基材
- アクリル系(3)
アクリル系
色
グレー(2)
グレー
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
「3m 7108」の検索結果

超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色グレー