カテゴリ

  • テープ(3)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 1.2
  • 0.09(1)
  • 0.11(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1.1(3)
  • 1.14(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • その他(1)
テープ幅(mm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(1)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
基材
  • アクリル系(2)
アクリル系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 7108」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属