絞り込み
サイズ
- A3(8)
- A4(3)
ローラー数

2本(10)

4本(1)
最短ウォームアップ時間
- 1分(1)
- 1分30秒(1)
- 3分(7)
- 4分(4)
- 5分(2)
- 7分(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.4(2)
- 0.5(8)
- 0.6(2)
ラミネート速度(mm/分)
- 300
- 186(1)
- 220(1)
- 250(4)
- 260(2)
- 306(2)
- 320(2)
- 380(2)
- 480(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 636(2)
- 1000(2)
- 1050(1)
- 1200(1)
- 1400(3)
- 1680(1)
- 1780~2030(1)
- 1800(1)
- 1998(1)
- ラミネート速度(mm/分)をもっと見る
ブランド
- ナカバヤシ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Asmix(アスカ)(2)
- オーム電機(2)
- AURORA(オーロラジャパン)(2)
- フェローズ(2)
- EP(3)
- サンワサプライ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
ナカバヤシ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Asmix(アスカ)・オーム電機・AURORA(オーロラジャパン)・フェローズ・EP・サンワサプライ・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ramine-ta」の検索結果

ラミネーター A3 2本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
ラミネーター 4本ローラー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズまで対応し、A4サイズより小さなサイズもラミネートフィルムを挟めば対応可能です。ウォームアップ時間は約90秒です。主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。【ご注意】。原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)。一枚しかない大切な絵や写真など。ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)。熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)。片面のみのラミネート。ラミネートフィルムのみのラミネート。ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工。クレジットカードなどの磁気カード。折れ曲がっている物、湾曲している物。押し花(台紙を使用していないもの、台紙。ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)。金属、布、木片など、紙以外の素材。コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)材質樹脂幅(mm)338質量(kg)1.9電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60Hz消費電力(W)650方式ホットラミネート方式厚さ(μm)75・100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約465×115×75加工A3サイズまで対応電源コード(m)1.2ウォームアップ時間90秒ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)300
イージーラミエコノミーA3/ホワイト
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
裁断機付きラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
パーソナルラミネーター
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
パーソナルラミネーター
オーム電機¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ
フェローズ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分仕様フィルム詰まり対策:リリースレバーウォームアップ時間約60秒ラミネート速度(mm/分)300温度設定2段階ローラー2本ローラー最大投入幅330mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
イージーラミエコノミーA4/ホワイト
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力100W(50/60Hz)本体質量(kg)0.77本体寸法W345×D95×H66mmウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定約116℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
SplineTYO ラミネータ―(A3)
EP¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)1180適合サイズA3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×68ウォームアップ時間3-4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
かんたんラミネーター A4
Asmix(アスカ)¥4,998税込¥5,4981台欠品中操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
ラミネーターA3
EP¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷100μフィルムまで対応用途シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすい色ホワイトサイズA3まで質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×105×79最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から3日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
ラミネーターA4
EP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷A4サイズエントリータイプのラミネーター用途100μフィルムまで対応色ホワイトサイズA4まで質量(g)788寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×96×66最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
A3マルチラミネーター
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150
5in1ラミネーター(カット機能付き)
AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合