EP
SplineTYO ラミネータ―(A3)
厚さ(mm)
最大:0.6
色
ホワイト
質量(g)
1180
適合サイズ
A3まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×125×68
ウォームアップ時間
3-4分
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
250(50Hz)、300(60Hz)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83124119
STL-203
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください