カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(19)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(5)
  • 2位置ダブル(4)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • 3位置クローズドセンタ(4)
  • 3位置プレッシャセンタ(1)
  • 4位置デュアル3ポート(3)
定格電圧(V)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • DC24(18)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(1)
ポート数
  • 5(18)
使用流体
  • 空気(18)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • Φ6(1)
1/8・Φ6
ねじの種類
  • G
  • M(18)
  • NPT(9)
  • NPTF(5)
  • Rc(82)
ブランド
  • SMC(19)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300SMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140RSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201SMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301KSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RBSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00H SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00HSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY300 SMCSY300SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷