曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20378296SY3301K-5U1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378305SY3301K-5U1-W3-01F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20378314SY3301K-5ZF1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする