カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- パイロット式ソレノイドバルブ(15)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 2位置ダブル(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
- 3位置プレッシャセンタ(2)
- 4位置デュアル3ポート(1)
ブランド
- SMC(15)
定格電圧(V)
- AC110(3)
- AC220(1)
- DC6(1)
- DC12(3)
- DC24(11)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(1)
- L形プラグコネクタ(6)
- M形プラグコネクタ(5)
- グロメット(3)
ポート数
- 5(13)
使用流体
- 空気(13)
空気
管接続口径
- 1/4
- 1/8(12)
- 5/32(12)
- 5/16(2)
- M5(34)
- Φ2(9)
- Φ3.2(5)
- Φ4(46)
- Φ6(59)
- Φ8(2)
- その他(2)
ねじの種類
- Rc(9)
Rc
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数5切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)