カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(7)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5
  • AC24(1)
  • AC100(16)
  • AC110(28)
  • AC115(4)
  • AC200(14)
  • AC220(29)
  • AC230(4)
  • DC3(2)
  • DC6(3)
  • DC12(30)
  • DC24(108)
管接続口径
  • 1/4(6)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • Φ8(2)
  • Φ10(1)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(4)
  • M形プラグコネクタ(3)
  • グロメット(4)
ポート数
  • 5(6)
使用流体
  • 空気(6)
切替方式
  • 2位置シングル(7)
2位置シングル
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(2)
  • NPTF(2)
  • Rc(4)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(7)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY7120-SLZ) SMCS Series(SY7120-SLZ)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SM) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SM)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SG)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SGSD) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-SGSD)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY712 SMCSY712SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷