カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「sy7120-5lz」の検索結果

S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から13日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LZD)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷から24日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5LZE)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7120T
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気