カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC24(1)
  • AC100(16)
  • AC110(28)
  • AC115(4)
  • AC200(14)
  • AC220(29)
  • AC230(4)
  • DC3(2)
  • DC5(7)
  • DC12(30)
  • DC24(108)
管接続口径
  • 1/4(3)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(2)
ポート数
  • 5(3)
使用流体
  • 空気(3)
切替方式
  • 2位置シングル(3)
2位置シングル
ねじの種類
  • G(2)
  • Rc(1)
G・Rc
ブランド
  • SMC(3)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7120」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-VLOU) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-VLOU)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)() DC6管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-VGSD) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-VGSD)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)() DC6管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気