仕様●SIM:nanoSIM / eSIM●おサイフケータイ / NFC:対応 / 対応付属品1 m USB-C - USB-C ケーブル (USB 2.0)×1 / SIM 取り出しツール×1寸法(mm)約154.7×約73.3×約8.9色Obsidian質量(g)約185.9ディスプレイ約6.3インチ / OLED解像度【ディスプレイ】2424×1080防塵防水性能対応 (IPX8 / IP6X)使用CPUGoogle Tensor G4バッテリー容量(mAh)5100OSAndroid(TM) 15カメラ仕様【メインカメラ (外側)】48メガピクセル(広角) + 13メガピクセル(ウルトラワイド)容量(GB)8(RAM)/128(ROM)