Google Pixel 9a 128GB
マジックをもっと身近に
- 付属品
- 1 m USB-C - USB-C ケーブル (USB 2.0)×1 / SIM 取り出しツール×1
- 仕様
- ●SIM:nanoSIM / eSIM●おサイフケータイ / NFC:対応 / 対応
- 寸法(mm)
- 約154.7×約73.3×約8.9
- 色
- Obsidian
- 質量(g)
- 約185.9
- ディスプレイ
- 約6.3インチ / OLED
- 解像度
- 【ディスプレイ】2424×1080
- 防塵防水性能
- 対応 (IPX8 / IP6X)
- 使用CPU
- Google Tensor G4
- バッテリー容量(mAh)
- 5100
- OS
- Android(TM) 15
- カメラ仕様
- 【メインカメラ (外側)】48メガピクセル(広角) + 13メガピクセル(ウルトラワイド)
- 容量(GB)
- 8(RAM)/128(ROM)
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ























