カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
    • USB-Aメモリ(26)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • エレコム(2)
  • トランセンド(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • ARCHISS(2)
  • QNAP(3)
  • Team(チーム)(3)
  • エスコ(2)
  • プリンストン(2)
  • グリーンハウス(2)
  • HIDISC(2)
  • オーム電機(1)
  • TRANSCEND(1)
ストレージ容量
  • 16GB
  • 1TB(3)
  • 2GB(3)
  • 2TB(13)
  • 4GB(3)
  • 4TB(10)
  • 5GB(2)
  • 6TB(3)
  • 8GB(4)
  • 8TB(10)
  • 12TB(3)
  • 16TB(36)
  • 32GB(9)
  • 32TB(8)
  • 48TB(2)
  • 64GB(8)
  • 120GB(1)
  • 122.88TB(2)
  • 128GB(5)
  • その他(11)
インターフェイス
  • USB2.0(7)
  • USB3.0(6)
  • USB3.1(3)
  • USB3.2(9)
キャップタイプ
  • キャップ式(3)
  • スライド式(5)
  • 回転式(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 16」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から6日以内出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISSUSB2.0 スライド式USBメモリーARCHISS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー16GB1年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー16GB1年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,990税込15,389
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス1年/ハードウェア保証1年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
16GB USBメモリー エスコ16GB USBメモリーエスコ
2,770税込3,047
1個(1個)
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)容量16GB質量(g)15入力電圧(V)DC 5キャップスライド式コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリHIDISC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
欠品中
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャンBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワー最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB3.2 Gen1
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェックBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー)DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GBBUFFALO(バッファロー)
5,698税込6,268
1台
欠品中
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。付属品取扱説明書(保証書)ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16
USB2.0 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB2.0 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)54.4×19.3×7.3インターフェイスUSB2.0
USB2.0メモリー プリンストンUSB2.0メモリープリンストン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー エスコUSBメモリーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。
ホワイト容量16GB質量(g)13入力電圧(V)DC 5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61コネクタUSB Type-A
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
68,980税込75,878
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
Transcend USBメモリ TRANSCENDTranscend USBメモリTRANSCEND
3,136税込3,450特価
1個
当日出荷
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1
USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB3,0フラッシュメモリープリンストン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウUSBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付モノタロウ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷
USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。 パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びにブルー質量(g)8電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0キャップタイプキャップレス回転式対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.0/2.0コネクタUSB タイプA オスセキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)取扱説明書(1.9MB)
USB3.0メモリー キャップタイプ グリーンハウスUSB3.0メモリー キャップタイプグリーンハウス
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
QNAP NAS HDDレス 2U ラック型 QNAPQNAP NAS HDDレス 2U ラック型QNAP
309,800税込340,780特価
1個
当日出荷
冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
インターフェースUSB 3.2Gen1容量(GB)(最大)16
QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
169,800税込186,780
1台
23日以内出荷
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
関連キーワード
usb 暖房特集