カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 外付けSSD(2)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC三菱(1)
  • 東芝(1)
  • トランセンド(1)
  • プリンストン(1)
  • HIDISC(1)
ストレージ容量
  • 1TB
  • 1.92TB(3)
  • 2GB(4)
  • 2TB(12)
  • 2.4TB(2)
  • 3.84TB(2)
  • 4TB(125)
  • 6TB(6)
  • 8TB(26)
  • 12TB(10)
  • 16TB(22)
  • 24TB(12)
  • 30.72TB(2)
  • 32TB(20)
  • 36TB(2)
  • 40TB(2)
  • 48TB(7)
  • 64GB(3)
  • 144TB(2)
  • その他(16)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • 色グリーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4TB」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ 東芝2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ東芝
19,980税込21,978
1台
欠品中
サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
増設用 HDD NEC三菱増設用 HDDNEC三菱
99,980税込109,978
1式
13日以内出荷
3.5型SATA 6Gb/s 7 200 rpm ホットスワップ対応 512n セクタ対応
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル トランセンド最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデルトランセンド
219,800税込241,780
1個
当日出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2ミリタリーグリーン質量(g)約75寸法(mm)96.5×53.6×12.5USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)5読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵規格SDXC対応CPRM保証期間1年間容量(TB)1動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
関連キーワード
外付けSSDカテゴリ
関連カテゴリ