カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • マイクロSDXC(5)
    • マイクロSDHC(1)
    • マイクロSD(2)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • サンディスク(1)
  • HIDISC(1)
  • サンワダイレクト(4)
  • グリーンハウス(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
ストレージ容量
  • 1TB
  • 1.5TB(1)
  • 2TB(2)
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(6)
  • 64GB(36)
  • 128GB(35)
  • 256GB(25)
  • 512GB(15)
ビデオスピードクラス
  • V30(6)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-I U3(6)
SDスピードクラス
  • CLASS10(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSDXC」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
69,980税込76,978
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92書込速度(MB/s)最大130読取速度(MB/s)最大190互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
48,880税込53,768
1枚
当日出荷から11日以内出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター質量(g)約0.3規格UHS規格:UHS-1外寸(mm)15×11×1保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)最大80SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵規格SDXC対応CPRM保証期間1年間容量(TB)1動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード グリーンハウス高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカードグリーンハウス
48,980税込53,878
1枚
当日出荷から62日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 1TBアクシスコミュニケーションズ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化高い耐久性、長期的な利用に対応健全性監視に対応SDカードアダプター付属Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約23適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C・USB A対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
UHS-Ⅱ規格に対応したSD/microSDカードリーダーです。UHS-Ⅱ規格対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB 10Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbpsサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応していますストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約18適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312容量(TB)約1取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)