カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • 外付けHDD(5)
    • 外付けSSD(14)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • エレコム(1)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • トランセンド(5)
  • プリンストン(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • Apricorn(1)
ストレージ容量
  • 1TB
  • 2GB(1)
  • 2TB(83)
  • 4TB(22)
  • 6TB(10)
  • 8TB(20)
  • 12TB(8)
  • 16TB(12)
  • 18TB(1)
  • 20TB(1)
  • 22TB(1)
  • 24TB(1)
  • 30TB(1)
  • 32TB(9)
  • 128GB(2)
  • 250GB(1)
  • 256GB(1)
  • 500GB(6)
  • 512GB(2)
  • その他(19)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(7)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(10)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 2tb」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコムテレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利エレコム
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 ※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。仕様●1Clickボタン:無し●アクセスLED:○●セキュリティスロット:無し●パソコン電源連動:○●出荷時フォーマット:NTFS●冷却:ファン:無し付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m ※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック対応OS※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10コネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間対象地域日本国内 ※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。ドライブ数1
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2シリコンパワー(Silicon Power)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4×33×10.3ピンク質量(g)33保証期間3年動作温度(℃)0-70OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
GameDrive External SSD External Drive USB 3.0 SEAGATE(シーゲイト)GameDrive External SSD External Drive USB 3.0SEAGATE(シーゲイト)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。洗練されたスタイリッシュなデザイン。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります
インターフェースUSB 3.0
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付 ホワイトBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック1.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×82※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ1TB
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティック1.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティック1.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×78※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ1TB
Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TB ApricornAegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TBApricorn
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
暗証番号入力式ポータブル 1TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)1
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラックBUFFALO(バッファロー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応 HDDより高速転送のSSD 本商品からOSを起動 スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮 コネクタ形状を刷新 持ち運びでも大切なデータを守る 衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る プレイステーション対応 コンパクト設計 50cmケーブル付属 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック端子数1対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体端子形状Micro-BセキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117本体質量(g)約110(ケーブル含まず)動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
179,800税込197,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッドプリンストン
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2
最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデル トランセンド最大2,000MB/s 高速ポータブルSSD 耐衝撃モデルトランセンド
219,800税込241,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2ミリタリーグリーン質量(g)約75寸法(mm)96.5×53.6×12.5USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)5読取速度(MB/s)最大2000書込速度(MB/s)最大2000各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付  StoreJet C3S トランセンドポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付 StoreJet C3Sトランセンド
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")シルバー質量(g)133(4.69oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDDUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
usb 暖房特集