カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • コンパクトフラッシュ(1)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
ストレージ容量
  • 2TB
  • 1TB(1)
  • 1.92TB(1)
  • 320GB(1)
  • 640GB(1)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfexpress」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFexpress Type Bメモリーカード シリコンパワー(Silicon Power)

    CFexpress Type Bメモリーカード

    シリコンパワー(Silicon Power)
    98,980税込108,878
    1個
    16日以内出荷
    デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
    仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8質量(g)7インターフェースPCIe Gen 3x2動作温度-10℃ ~ 70℃保証期間3年間保管温度(℃)-40~ 85使用環境湿度(%)8~95RoHS指令(10物質対応)対応
expressプレート特集
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
"cfexpress" ストレージ容量:2TB 【通販モノタロウ】