「cfexpress typea」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフラッシュカード TYPEA SONY(ソニー)

    コンパクトフラッシュカード TYPEA

    SONY(ソニー)
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1枚
    6日以内出荷
    デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
    仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン)

    PGYTECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • メディアケース ハードメモリーカードケース スリム CFA4 OR シナジー

    メディアケース ハードメモリーカードケース スリム CFA4 OR

    シナジー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    CFexpressTypeAカード4枚とmicroSDカード8枚を収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
    付属品ハンドストラップトラスコ品番718-8264材質本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×78×17
  • SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
    仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299UHSスピードクラスUHS-2、U3対応
  • メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 シナジー

    メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2

    シナジー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    CFexpressTypeAカード2枚とSDカード2枚、microSDカード8枚を同時に収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
    付属品ハンドストラップトラスコ品番718-8225材質本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×78×17
  • CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONY(ソニー)

    CFexpress Type B/XQD リーダーライター

    SONY(ソニー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
  • コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)

    コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
    容量32MBアズワン品番64-3798-47
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A

    SONY(ソニー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    ”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
    質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
    仕様減光範囲:ND2-ND400
  • SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷
    強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
    適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(ブラック) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(ブラック)

    PGYTECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(モスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(モスグリーン)

    PGYTECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(ブラック) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(ブラック)

    PGYTECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム

    カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
    用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND128
  • デジタル一眼カメラ α7S III ボディ SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α7S III ボディ

    SONY(ソニー)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    5日以内出荷
    映像クリエイターの創造力を突き動かすフルサイズ一眼。映像世界を、意のままに。新開発有効約1210万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R 従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度80-102400(静止画拡張時40~409600、動画時拡張時80~409600)。4K解像度による最大120pのハイフレームレート動画をカメラ本体内に記録可能。外部レコーダーへの16bit RAW動画出力に対応。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。クラス最高解像度約944万ドットの倍率約0.90倍高性能電子ビューファインダー搭載。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。Zバッテリー採用や、効率的な放熱構造による1時間以上の4K60p動画記録が可能。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aを採用
    画素数1210万画素
  • コンパクトフラッシュ133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュ133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1枚
    当日出荷
    エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3質量(g)最大11.4動作電圧3.3V/5V動作温度(℃)-25~85挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクル
  • コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)

    コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能
    電源電圧(V)5/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mAインターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
  • CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター StarTech.com

    CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター

    StarTech.com
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド色ブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    13日以内出荷
    ・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1色アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
  • 車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車輪止め 乗用車用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(2個)
    当日出荷
    独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
    用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)
  • コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)

    コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
  • ミラーレス一眼 α7R VI SONY(ソニー)

    ミラーレス一眼 α7R VI

    SONY(ソニー)
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    6日以内出荷
    広いダイナミックレンジの高精細な撮影を実現する新開発の積層型CMOSイメージセンサー。有効約6680万画素フルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載しています。最大約16ストップのダイナミックレンジ、中感度域の低ノイズ化を実現しています。最大中央8.5段、周辺7.0段の高精度な光学式5軸手ブレ補正を備え、高解像イメージセンサーの性能を引き出した撮影をサポートします。最新の画像処理エンジンによって動きのある被写体も高速、高精度に捉える連写性能。様々な環境での撮影をサポートする操作性や信頼性。電源システムを刷新し、新開発の高容量リチャージャブルバッテリーパック『NP-SA100』(2670mAh)に対応します。LCDモニター使用時最大約710枚、ビューファインダー使用時約600枚(CIPA規格準拠)の静止画撮影が可能です。ビューファインダーには、新開発の約944万ドットの高精細OLEDを搭載。4軸マルチアングル液晶モニターを搭載し、自由度の高い撮影を実現しています。8.2Kオーバーサンプリング8K 30pとフルサイズ4K 120pの動画記録や32bit floatによる音声収録。
    その他●SLOT1:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット、SLOT2:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット:SLOT1:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット、SLOT2:SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress2TypeAカード用マルチスロット●全画素超解像ズーム(約)(倍):2質量(g)約713(バッテリー、メモリーカードを含む)/約622(本体のみ)電源NP-SA100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(グリップからモニターまで)132.7×96.9×72.8有効画素数静止画時:最大約6680万画素、動画時:最大約5580万画素(総画素数:約7260万画素)シャッターメカシャッター/電子シャッター撮像素子35mmフルサイズ(35.9x24.0mm)シャッター速度(秒)(静止画撮影時)(メカシャッター)1/8000-30液晶モニター8.0cm(3.2型)TFT駆動ISO感度設定(静止画撮影時)100-32000