カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • 外付メモリカードリーダー(1)
    • マイクロSDカード(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • プリンストン(3)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • トランセンド(1)
  • LaCie(ラシー)(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
  • Apricorn(1)
インターフェイス
  • Thunderbolt(3)
  • USB4 Gen3×2(3)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(7)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(12)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(1)
  • その他(1)
ストレージ容量
  • 2TB
  • 1TB(39)
  • 4GB(2)
  • 4TB(12)
  • 6GB(2)
  • 8GB(2)
  • 8TB(4)
  • 10TB(1)
  • 16TB(3)
  • 18TB(2)
  • 20TB(2)
  • 24TB(2)
  • 32TB(2)
  • 40TB(2)
  • 64GB(2)
  • 128GB(8)
  • 250GB(11)
  • 256GB(6)
  • 500GB(18)
  • 512GB(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd usb」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanDisk Extreme PRO with USB4 SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4SanDisk(サンディスク)
139,800税込153,780
1個
欠品中
移動時でもUSB4(R)のスピードを発揮する、ハイパフォーマンスのUSB4(R)対応外付けストレージ。【USB4(R)のスピードを活用】次世代のUSB4(R)インターフェースを活用し、外付けUSBドライブで作業を高速化できます。最大3800MB/秒の読み出し速度と3700MB/秒の書き込み速度でファイルを高速に転送します。【後方互換性】従来のUSB 3.2およびUSB 2.0対応デバイス間でデータを保存および移動でき、Thunderbolt(TM) 4にも対応します。【強力な保護】頑丈なシリコンシェルと鍛造アルミニウム製筐体で、外出時でもデータを保護します。IP65の防水・防滴性を発揮し、最大2メートルの高さからの落下保護で、不意の落下にも耐えられます。
セット内容サンディスク エクストリーム プロ USB4(R) ポータブルSSD、USB Type-C(TM) to Type-Cケーブル、クイックインストールガイド、サンディスク保証ガイド質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)139.95×68.58×11.94インターフェースUSB4 Gen 3×2保証期間5年間互換性Windows(R) 10以降、macOS 14以降、Xbox Series X|S、PS5、幅広いUSB Type-C(TM)対応デバイス(ノートパソコン、タブレット)に対応
USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。
電源USBバスパワーコネクタ形状USB-A / USB-C保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(Mbps)【読み込み】1000【書き込み】900インターフェイスUSB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
USB 40Gbps(USB4)対応のポータブルSSDです。読み込み速度最大4000MB/s、書き込み速度最大3600MB/sと転送速度がとても高速なので、大容量データもスムーズに読み書きできます。ファンレス構造のため無音で、使用中も音が気になりません。USB 40Gbps(USB4)に対応しているため、従来のUSB 10Gbps対応のSSDと比較すると読み込み速度が約4倍高速!映像編集など大容量データの保存や再生もストレスなく行うことができます。データの読み書きにかかる時間が大幅に短縮でき、快適なストレージ環境を構築できます。ファンレス構造のため、使用中も音が気になりません。また、大容量データを移動したい場合での長時間の連続使用や、高温環境での使用時に、過度な温度上昇を抑える自動制御機能を搭載しています。USB-C(R)対応のiPhone 16・15にも対応しています。直接接続することで、写真や動画を本商品に保存することができます。iPhoneの容量不足も解消!
付属品USBケーブル(C-C USB 40Gbps 約18cm)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CコネクターインターフェースUSB 40Gbps(USB4(R))/USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)1TB:Read 約4000、Write 約3500、2TB・4TB:Read 約4000、Write 約3600RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2 シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2シリコンパワー(Silicon Power)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4×33×10.3ピンク質量(g)33保証期間3年動作温度(℃)0-70OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
GameDrive External SSD External Drive USB 3.0 SEAGATE(シーゲイト)GameDrive External SSD External Drive USB 3.0SEAGATE(シーゲイト)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。洗練されたスタイリッシュなデザイン。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります
インターフェースUSB 3.0
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
欠品中
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイドブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2対応高速ポータブルSSD『My Passport SSD 2020 Hi-Speed』 Western Digital(ウエスタンデジタル)USB3.2Gen2対応高速ポータブルSSD『My Passport SSD 2020 Hi-Speed』Western Digital(ウエスタンデジタル)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。)フォーマット形式ドライブ:exFAt電源USBポートより給電付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9保証期間5年(日本国内において)端子形状USBType-C質量(g)45.7
MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)質量(g)32使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OSコネクタ形状USB-C対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック2.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×83※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ2TB
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティック2.0TBブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティック2.0TBブラックBUFFALO(バッファロー)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
仕様ファイルシステム:exFAT付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×79※突起物含まずインターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ2TB
Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TB ApricornAegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TBApricorn
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
暗証番号入力式ポータブル 2TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。新エンクリプションチップにより転送速度が従来品よりも向上・エアクラフトグレード6061アルミニウム合金筐体採用・安全な暗号番号(最大16桁)による製品へのアクセスロックの解除・リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)2
SSD 外付け ポータブル LaCie Thunderbolt3 耐衝撃 USB3.1(Gen1) 防水 防塵 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー)SSD 外付け ポータブル LaCie Thunderbolt3 耐衝撃 USB3.1(Gen1) 防水 防塵 高速データ転送 5年保証LaCie(ラシー)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。 最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 ・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.1m コネクター含まず) ×1質量(g)約100規格【電気用品安全法】対象外対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17保証期間5年間LED【アクセスLED】×
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
69,980税込76,978
1個
欠品中
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30SanDisk(サンディスク)
64,980税込71,478
1個
欠品中
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデルUSB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応ファイル暗号化ソフト付き Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォンインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0コネクタUSB-C互換性ノートパソコンやデスクトップに対応読取速度(MB/s)800
SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive SanDisk(サンディスク)SanDisk 外付けSSD Slim Dual DriveSanDisk(サンディスク)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。
質量(kg)0.023寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
99,980税込109,978
1個
欠品中
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストンKingston XS1000 外付けSSD レッドプリンストン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2
SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92保証期間無期限保証互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー各種認証CE、FCC、C-Tick/RCM、UKCA、EAC、ICES容量(TB)2UHSスピードクラスUHS-IU3ビデオスピードクラスV30
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD HACRAY(ハクライ)MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSDHACRAY(ハクライ)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20
4in1カードリーダー付きSSD プリンストン4in1カードリーダー付きSSDプリンストン
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm)質量(g)約105(SSD除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15保証期間1年オートスリープ機能有り(15分)素材本体:アルミ合金+ABSインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大:10USBUSB2.0Type-A×2カードリーダーmicroSD×1、SD×1
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
ハードウェア自動暗号化対応 セキュリティポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)ハードウェア自動暗号化対応 セキュリティポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。保証期間3年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズシリコンパワー(Silicon Power)
38,909税込42,800
1個
16日以内出荷
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s材質アルミニウム + ゴム寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4グレー質量(g)13.8インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能)動作温度0℃ - 70℃保証期間5年限定保証RoHS指令(10物質対応)対応
カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクトカードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用サンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C取扱説明書日本語取扱説明書あり