カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 据え置きハードディスク(2)
    • 内蔵HDD3.5(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
ストレージ容量
  • 3TB
  • 1TB(5)
  • 1.8TB(2)
  • 2GB(3)
  • 2TB(12)
  • 2.4TB(1)
  • 4TB(15)
  • 6TB(11)
  • 8TB(71)
  • 12TB(6)
  • 16TB(6)
  • 18TB(1)
  • 22TB(1)
  • 24TB(2)
  • 26TB(1)
  • 32TB(3)
  • 36TB(1)
  • 48TB(4)
  • 122.88TB(2)
  • その他(13)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
ファン
  • ファン付き(2)
電源供給
  • セルフパワー(2)
ハードウェア暗号化
  • 対応(1)
対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tb hdd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)BUFFALO(バッファロー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3DシリーズBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
SEAGATE BARRACUDA シリーズ 驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA