カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 外付けSSD(3)
    • 内蔵型SSD(2)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Synology(シノロジー)(1)
ストレージ容量
  • 480GB
  • 1TB(53)
  • 1.92TB(5)
  • 2TB(39)
  • 4GB(7)
  • 4TB(21)
  • 8GB(11)
  • 8TB(9)
  • 12TB(3)
  • 16GB(23)
  • 16TB(5)
  • 32GB(21)
  • 64GB(19)
  • 128GB(24)
  • 250GB(10)
  • 256GB(34)
  • 500GB(22)
  • 512GB(25)
  • 960GB(6)
  • その他(8)
インターフェイス
  • Serial ATA(3)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルSSD プリンストンポータブルSSDプリンストン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)質量(g)約45対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPCインターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)コネクタUSB Type-C動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
2.5型 マルチベンダー RI SATA HS SSD v2 レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 マルチベンダー RI SATA HS SSD v2レノボ・ジャパン(Lenovo)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GB Synology(シノロジー)2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GBSynology(シノロジー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
インターフェースSATA 6 Gb/s容量(GB)480
TS 2.5型 5400PRO RI SATA HS SSD レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 2.5型 5400PRO RI SATA HS SSDレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive消費電力(W)2.7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATA寿命書き込み数:876耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32容量(GB)480搭載ドライブSFF
関連キーワード
ssd ネジ特集