カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • USBメモリ(9)
    • SDカード(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • プリンストン(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
  • ハギワラソリューションズ(1)
ストレージ容量
  • 4GB
  • 1GB(2)
  • 1TB(6)
  • 1.92TB(1)
  • 2GB(8)
  • 2TB(3)
  • 8GB(24)
  • 16GB(47)
  • 30.72TB(2)
  • 32GB(69)
  • 64GB(55)
  • 120GB(1)
  • 122.88TB(2)
  • 128GB(41)
  • 128MB(2)
  • 256GB(27)
  • 256MB(2)
  • 512GB(8)
  • 512MB(2)
  • -(1)
インターフェイス
  • USB3.0(3)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(4)
キャップタイプ
  • キャップ式(1)
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「memori」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャンBUFFALO(バッファロー)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワー最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェックBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USBメモリ 高耐久 USB3.0 仕様固定 SLC ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB3.0 仕様固定 SLCハギワラソリューションズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
ブラック対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPCコネクタ形状USB-A質量(g)約9電源電圧(V)DC5.0±5%使用地区日本保証期間1年間その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux2.6以降インターフェースUSB3.0/2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17
USBフラッシュメモリ アズワンUSBフラッシュメモリアズワン
1,470税込1,617
1個
当日出荷
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
86,980税込95,678
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン産業用USB3,0フラッシュメモリープリンストン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
メモリーカード omron(オムロン)メモリーカードomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SDHCメモリカード
ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし) SAMSUNG(サムスン)ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし)SAMSUNG(サムスン)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/BuletoothありGalaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:TFT●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer、Gyroscope、RGB、Hall Sensor●国際エネルギースター:登録付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)本体質量(g)465有効画素数アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×154×7ディスプレイ10.4型解像度2000×1200(WUXGA+)スピーカー内蔵、Dual SPKバッテリー容量(mAh)7040OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり Bluetooth v5.3内蔵マイクあり容量(GB)メインメモリ:4、ストレージ容量:64無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
USBメモリカテゴリ
関連カテゴリ