カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • トランセンド(1)
  • プリンストン(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • HIDISC(1)
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
  • USB4 Gen3×2(2)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(6)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(1)
ストレージ容量
  • 4TB
  • 1TB(38)
  • 2TB(25)
  • 4GB(2)
  • 6GB(2)
  • 8GB(2)
  • 8TB(4)
  • 10TB(1)
  • 16TB(3)
  • 18TB(2)
  • 20TB(2)
  • 24TB(2)
  • 32TB(3)
  • 40TB(2)
  • 64GB(2)
  • 128GB(8)
  • 250GB(10)
  • 256GB(6)
  • 500GB(18)
  • 512GB(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd usb」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanDisk Extreme PRO with USB4 SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
移動時でもUSB4(R)のスピードを発揮する、ハイパフォーマンスのUSB4(R)対応外付けストレージ。【USB4(R)のスピードを活用】次世代のUSB4(R)インターフェースを活用し、外付けUSBドライブで作業を高速化できます。最大3800MB/秒の読み出し速度と3700MB/秒の書き込み速度でファイルを高速に転送します。【後方互換性】従来のUSB 3.2およびUSB 2.0対応デバイス間でデータを保存および移動でき、Thunderbolt(TM) 4にも対応します。【強力な保護】頑丈なシリコンシェルと鍛造アルミニウム製筐体で、外出時でもデータを保護します。IP65の防水・防滴性を発揮し、最大2メートルの高さからの落下保護で、不意の落下にも耐えられます。
セット内容サンディスク エクストリーム プロ USB4(R) ポータブルSSD、USB Type-C(TM) to Type-Cケーブル、クイックインストールガイド、サンディスク保証ガイド質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)139.95×68.58×11.94インターフェースUSB4 Gen 3×2保証期間5年間互換性Windows(R) 10以降、macOS 14以降、Xbox Series X|S、PS5、幅広いUSB Type-C(TM)対応デバイス(ノートパソコン、タブレット)に対応
MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone15 Pro/Pro Max、iPhone16 Pro/Pro Max動作確認済みで、ProRes動画を直接保存できます。※4K/120fpsの場合、ご使用の機器や環境によってはエラー表示やコマ落ちが発生する場合があります。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量4TB電源USBバスパワーコネクタ形状USB-C保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2) / USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) / USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1800書込速度(MB/s)1500
HIDISC USB3.2 Gen2X2 ポータブルSSD HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2X2 ポータブルSSDHIDISC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
コンパクト大容量 高速ファイル転送 幅広い動作環境 ゲーム機器への対応 堅牢なフルメタルポディ 静穏, 耐衝撃, 耐振動, 低消費電力
付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約66(ケーブル含まず)電源USBパスパワー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)65×43×11対応OSWin8/8.1/10/11/MacOS10.13以降対応機種Type-c USB3.2 Gen2×2を搭載されたPC(以外は下位互換で動作)、USB外部スケートレージに対応したゲーム機保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB3.2 Gen2×2動作温度(℃)0~70読取速度(MB/s)最大1600書込速度(MB/s)最大1500
USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)19(Typ)コネクタ形状スタンダードB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1電源(AC V)100 50/60Hz動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
ESD380C ポータブルSSD トランセンドESD380C ポータブルSSDトランセンド
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
パスワードロック機能付きポータブルストレージ【My Passport】 Western Digital(ウエスタンデジタル)パスワードロック機能付きポータブルストレージ【My Passport】Western Digital(ウエスタンデジタル)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
パスワードロック機能付きポータブルストレージ「My Passport」は外出時でもあなたに安心と自由をもたらす信頼性の高いポータブルストレージです。手のひらに収まるコンパクトでスタイリッシュなデザインで、写真・ビデオ・音楽・ドキュメントを保存、整理できます。優れたWB BackUpソフトウエアとパスワードロックを兼ね備えており、大切なデジタルコンテンツを持ち運びできます。
インターフェイスUSB3.0対応OSWindows10/Windows8.1(※他のOSで使用する場合はドライブ用の再フォーマットが必要です。)フォーマット形式出荷時:NTFS電源USBポートより給電保証期間3年付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)WD、Discoveryソフトウェア、クイックインストールガイド※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイ・オー・データ)長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応