カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 内蔵型SSD(3)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 512GB
  • 1TB(6)
  • 2TB(5)
  • 4TB(2)
  • 256GB(1)
  • 500GB(1)
  • 960GB(1)
ブランド
  • プリンストン(3)
  • KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kingston」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingston 2,5インチSSD プリンストン

    Kingston 2,5インチSSD

    プリンストン
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
    寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ
  • Kingston mSATASSD プリンストン

    Kingston mSATASSD

    プリンストン
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
    寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA
  • Kingston NVMeM.2 SSD プリンストン

    Kingston NVMeM.2 SSD

    プリンストン
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
    種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
  • Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。
    材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D
関連キーワード
king tony ソケット特集
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
"kingston" ストレージ容量:512GB 【通販モノタロウ】