カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 内蔵型SSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 64GB
- 1TB(8)
- 2TB(8)
- 4GB(1)
- 4TB(1)
- 8GB(1)
- 10TB(1)
- 16GB(7)
- 32GB(3)
- 128GB(8)
- 250GB(3)
- 256GB(10)
- 500GB(4)
- 512GB(42)
- -(1)
- ディスクレス(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- SanDisk(サンディスク)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd 512」の検索結果

内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S
TRANSCEND(トランセンド)¥68,980税込¥75,8781個13日以内出荷トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
Ultra GO SDカード UHS1Class10
SanDisk(サンディスク)¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
Extreme GO SDカード UHS1(U3)Class10
SanDisk(サンディスク)¥5,898税込¥6,4881枚6日以内出荷高速性能と優れた耐久性を兼ね備えた、写真・動画撮影向けの高性能SDカードです。ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラでの連写撮影や4K UHD動画撮影に対応し、大切な瞬間を高速かつ安定して記録できます。32~512GBまでの大容量モデルをラインアップ。高解像度写真や4K動画を大量に保存でき、長時間の撮影にも最適です。UHS-I U3およびV30規格に対応。4K UHD動画や高画質写真の撮影でも安定した書き込み性能を発揮し、フレーム落ちを防ぎます。最大読込速度230MB/秒、最大書込速度150MB/秒の高速性能を実現。撮影後のデータ転送時間を短縮し、編集作業もスムーズに行えます。スポーツ、運動会、野鳥撮影、連写撮影などにおすすめです。基本スピードUHS-I、V30