曜日別特売

Ultra GO SDカード UHS1Class10

Ultra GO SDカード UHS1Class10 - SanDisk(サンディスク)Ultra GO SDカード UHS1Class10 - SanDisk(サンディスク)Ultra GO SDカード UHS1Class10 - SanDisk(サンディスク)Ultra GO SDカード UHS1Class10 - SanDisk(サンディスク)Ultra GO SDカード UHS1Class10 - SanDisk(サンディスク)

大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。
コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。
Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。
32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。
コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。

SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
内容量
1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読込速度
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82475097SDSDUGN-032G-GN6IN最大120MB/sまで32
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
82475115SDSDUGN-128G-GN6IN最大190MB/s128
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
82475158SDSDUGN-512G-GN6IN最大190MB/s512
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82475201SDSDUGN-064G-GN6IN最大140MB/s64
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
82475255SDSDUGN-256G-GN6IN最大190MB/s256
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする