カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • トランセンド(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • QNAP(2)
  • 日立(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • エムティーシー(1)
ストレージ容量
  • 8GB
  • 1TB(52)
  • 1.92TB(5)
  • 2TB(41)
  • 4GB(8)
  • 4TB(21)
  • 8TB(9)
  • 16GB(25)
  • 16TB(5)
  • 32GB(22)
  • 64GB(21)
  • 128GB(24)
  • 240GB(4)
  • 250GB(11)
  • 256GB(36)
  • 480GB(6)
  • 500GB(22)
  • 512GB(27)
  • 960GB(7)
  • その他(8)
インターフェイス
  • Serial ATA II(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証QNAP
139,800税込153,780
1台
当日出荷
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
SDHCカード Class10 (TLC) トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
UHS-I Class1 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
容量8GBアズワン品番64-3798-61
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウスmicroSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GBグリーンハウス
999税込1,099
1個
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
SDHCカード Class10 SUPER TALENTSDHCカード Class10SUPER TALENT
939税込1,033
1枚
欠品中
高速転送可能。動画の撮影や連写に最適です。
容量(GB)8SDスピードクラスClass10
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リード最大40MB/sの高速転送。UHSスピードクラス1に対応。対応機器との高速転送を実現。防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。スマートフォンや携帯電話などさまざまな機器に対応。付属の変換アダプターを使用することで、microSDHCだけではなく、SDHCにも対応(64GB)。書き込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」。SDMI規格準拠。RoHS基準値準拠
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6
安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末 I ・O DATA(アイ・オー・データ)安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末I ・O DATA(アイ・オー・データ)
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内質量(kg)2.1消費電力(W)MAX94、Typ73定格電圧(V)AC100・50/60Hコネクタ形状LANポート:RJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzRoHS指令(10物質対応)対応特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有りUSBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI(背面1)対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)8搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
NEW'S Flash memory SDHCカード Class10 エムティーシーNEW'S Flash memory SDHCカード Class10エムティーシー
899税込989
1枚
5日以内出荷
安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
仕様ファイルシステム:FAT32種類SDHCカード外形寸法(mm)32×24×2.1準拠規格SDHCクラス10保証期間ご購入後1年メーカー保証転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30RoHS指令(10物質対応)対応
QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証QNAP
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立堅牢タブレット(RG1シリーズ)日立
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019LTE、GNSS対応ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5取扱いの手引き堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 ※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 ※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 ※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 ※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 ※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 ※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務・インフラ点検業務・倉庫、物流業務・設備点検業務・工事、建設現場・冷凍倉庫・車両点検・漁業、農業業務その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き質量(g)約1250(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-10~50使用CPUIntel Core i3-1315U防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)BluetoothVer5.3稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)8ストレージSSD 512GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
関連キーワード
ssd ネジ特集