カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
ストレージ容量
  • 8TB
  • 1TB(3)
  • 2GB(3)
  • 2TB(13)
  • 4GB(3)
  • 4TB(10)
  • 5GB(2)
  • 6TB(3)
  • 8GB(3)
  • 12TB(3)
  • 16GB(33)
  • 16TB(37)
  • 32GB(8)
  • 32TB(8)
  • 48TB(2)
  • 64GB(7)
  • 120GB(1)
  • 122.88TB(2)
  • 128GB(5)
  • その他(11)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 16」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず)対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、ChromebookインターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式ext4定格電圧 AC V100 (50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 1対応 2ドライブ搭載ハードディスク(RAID 0/1対応)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)19(Typ)コネクタ形状スタンダードB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1電源(AC V)100 50/60Hz動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェア対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除くコネクタ形状LANポート:RJ-45消費電力123W(MAX)、96W(Typ)対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。)対応ドライブ:ホットスワップ対応機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDDドライブ数4(SATA接続)転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
HDW-UTシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDW-UTシリーズ用交換ハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
USB 3.2 Gen 1対応、2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)のHDW-UT16の交換用ハードディスクです。 ハードディスク故障時には、本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。 RAID 1を利用していた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。
質量(g)約710対応機種HDW-UT16保証期間3年容量(TB)8
WS IoT2025fS WG 法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS WG 法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなど高負荷な処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたNAS
その他【筐体】搭載ファン:1、ケンジントンスロット / 【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0/マルチディスク付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター消費電力(W)113(MAX)、89(Type)電源ACアダプター対応OSWindows11、Windows10 2022 Update(バージョン22H2)、WindowsServer2025、WindowsServer2022、WindowsServer2019、WindowsServer2016、MacOS13~15、ChromeOS、iPadOS16~18 ※日本語のみ対応※Windows Server 2025/2022/2019/2016:デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※macOS、ChromeOS:リモートデスクトップは利用できません。※macOS:SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。※ChromeOS:ゲストアクセスはできません。常に最新版をご利用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad ・LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイまたはUSB Type-C接続可能なディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップが接続可能であること)※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。接続【ユーザー利用制限数/推奨同時接続台数】無制限/500台機能【暗号化ボリューム】BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応【通知】○(メール【NarSuSによる通知)【クォーター】〇【Active Directory Native ログオン】〇【iSCSIターゲット】〇【レプリケーション】〇※無償ソフト「クローン for Windows」配布【バックアップ機能】Windows Server Backup・データーコピー for Windows【データ重複除去】〇【ウイルス対策】Microsoft Defender ウイルス対策【NarSuS故障予兆通知】〇プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションSMB(2.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFSUSBポートUSB10Gbps:背面×2※Type-Aコネクター×1、Type-Cコネクター×1、USB5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター、USB2.0:正面×1・背面×1※Type-Aコネクター搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz メモリ:8GB(Non-ECC)ポート【転送規格】2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1・10GbE LAN port(10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1映像出力HDMI×1(背面)、Type-C(DP Alt)×1(背面)拡張性【外付けHDD接続】USB HDD、【UPS対応】〇搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160※ゴム足含む、突起物含まずインターフェースHDMI×1、RJ-45、USB-A(USB 10Gbps)背面×2、USB-A(USB 5Gbps)背面×2、USB-A(USB 2.0)正面×1メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~40RAID機能RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク
第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェアコネクタ形状LANポート:RJ-45対応ドライブ:ホットスワップ対応機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×1RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
WS IoT2025fS Std 法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)WS IoT2025fS Std 法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合