カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- コンパクトフラッシュ(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 960GB
- 1TB(1)
- 1.92TB(1)
- 2TB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 320GB(1)
- 640GB(1)
ブランド
- SONY(ソニー)(1)
「cfexpress」の検索結果

CFexpress TYPE B メモリーカード
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s