カテゴリ

  • 物流用品(1,894)
    • 車輪のみ(226)
    • プレート式キャスター(1,472)
    • ねじ込み式キャスター(85)
  • 建築金物(76)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 25(108)
  • 30(170)
  • 38(116)
  • 40(330)
  • 50(1,516)
  • 60(296)
  • 65(987)
  • 75(1,986)
  • 80(138)
  • 85(130)
  • 90(176)
  • 100(2,505)
  • 125(1,150)
  • 130(768)
  • 160(92)
  • 180(130)
  • 200(1,247)
  • 250(283)
  • 300(186)
車輪幅(mm)
  • 22(15)
  • 25(20)
  • 27(19)
  • 32(43)
  • 34(13)
  • 35(112)
  • 36(11)
  • 38(212)
  • 40(358)
  • 41(11)
  • 42(74)
  • 43(39)
  • 44(53)
  • 45(154)
  • 47(14)
  • 50(120)
  • 51(19)
  • 65(29)
  • 75(22)
  • 76(28)
材質(車輪)
  • MCナイロン(166)
  • その他(3)
  • ウレタン(506)
  • エラストマー(28)
  • ゴム(645)
  • ナイロン(235)
  • フェノール(22)
  • 樹脂(37)
  • 鋳物(イモノ)(69)
許容荷重(daN)
  • 15(32)
  • 16(19)
  • 20(30)
  • 60(35)
  • 70(17)
  • 100(19)
  • 140(76)
  • 156.8(20)
  • 160(314)
  • 175(32)
  • 180(60)
  • 196(63)
  • 200(118)
  • 245(30)
  • 250(40)
  • 294(79)
  • 300(173)
  • 343(27)
  • 350(31)
  • 392(21)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(805)
  • 車輪タイプ双輪(21)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
ストッパー
  • あり(487)
  • なし(668)
あり・なし
取付高(mm)
  • 176(17)
  • 180(31)
  • 182(10)
  • 185(11)
  • 187(20)
  • 189(36)
  • 190(305)
  • 191(10)
  • 194(22)
  • 195(21)
  • 196(67)
  • 196.6(12)
  • 198(415)
  • 198~210(32)
  • 199(75)
  • 200(17)
  • 205(17)
  • 210(30)
  • 220(13)
  • 225(11)
176・180・182・185・187・189・190・191・194・195・196・196.6・198・198~210・199・200・205・210・220・225・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
  • その他(4)
  • アルミダイカスト(7)
  • クロームメッキ(54)
  • ステンレス(98)
  • ユニクロメッキ(297)
  • 三価クロム(19)
  • 三価ユニクロ(77)
  • 亜鉛メッキ(14)
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ナンシン(97)
  • ハンマーキャスター(445)
  • ユーエイキャスター(197)
  • イノアック(63)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(195)
  • TRUSCO(71)
  • オーエッチ工業(14)
  • ヨドノ(212)
  • 東正車輛(66)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(210)
  • エスコ(68)
  • 東北車輌(35)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(34)
  • 岡本工機(29)
  • イマオコーポレーション(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
  • テンテキャスター(25)
  • ヨコヅナ(24)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
モノタロウ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・イノアック・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・オーエッチ工業・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・東北車輌・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・岡本工機・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・テンテキャスター・ヨコヅナ・MK(丸喜金属本社)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(565)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車輪」の検索結果

1,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター車輪(ゴム一体車輪) 425E-Rハンマーキャスター(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(18件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車ナンシン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質(車輪)特殊ゴム特性耐油性車輪タイプ単輪
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在テンテキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 SAMSONG超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車SAMSONG
67,980税込74,778
1個
当日出荷
デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。
材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0803
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車オーエッチ工業
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11車軸径d(mm)12キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ウレタン車ナンシン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車固定 TRUSCO耐油性ゴム車固定TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
BESTX ベステックスキャスター 150mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 150mmオーエッチ工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0376取付座A×B(mm)140×94車輪No.30Mストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズナンシン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等【注意・使用条件】金具はシルバー塗装です。スプリング仕様牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴム車自在TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)ジョー・プリンス竹下
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム材質熱間圧延鋼板(SPHC)車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスター400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mmハンマーキャスター
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
省音タイプです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9080質量(kg)1.76車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在テンテキャスター
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付) テンテキャスター樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
...