カテゴリ

  • 物流用品(19)
    • プレート式 固定車キャスター(3)
    • プレート式 自在車キャスター(7)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(17)
  • 栃木屋(2)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 25(9)
  • 32(9)
  • 38(11)
  • 50(36)
  • 65(40)
  • 75(40)
  • 85(5)
  • 100(27)
  • 125(23)
材質(車輪)
  • ゴム(18)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(13)
取付高(mm)
  • 176(3)
  • 180(1)
  • 189(3)
  • 190(7)
  • 196(2)
取付座(mm)
  • 100×58(2)
  • 102×102(3)
  • 106×111(1)
  • 140×94(2)
100×58・102×102・106×111・140×94
許容荷重(daN)
  • 60(4)
  • 160(12)
60・160
車輪幅(mm)
  • 27(4)
  • 40(12)
27・40
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ユニクロメッキ(7)
  • 三価クロム(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420r」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ方向規制自在ゴム車150mm ハンマーキャスターSシリーズ方向規制自在ゴム車150mmハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状旋回式型式420E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ボルト型キャスター 栃木屋ボルト型キャスター栃木屋
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定型式420SKR自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)