カテゴリ

  • 物流用品(52)
    • プレート式 固定車キャスター(31)
    • プレート式 自在車キャスター(18)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(52)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 50(18)
  • 65(21)
  • 75(26)
  • 100(55)
  • 125(50)
  • 180(1)
  • 200(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(25)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(5)
取付高(mm)
  • 190(46)
  • 199(5)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(41)
車輪幅(mm)
  • 35(9)
  • 38(9)
  • 40(30)
  • 42(4)
  • 43(6)
35・38・40・42・43
許容荷重(daN)
  • 140(5)
  • 160(39)
  • 170(2)
  • 230(6)
140・160・170・230
取付座(mm)
  • 102×102(13)
  • 106×111(12)
  • 130×130(5)
  • 140×94(17)
102×102・106×111・130×130・140×94
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(43)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(30)
  • 三価クロム(12)
ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420sr」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式取付穴径P(mm)11
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定ウレタン車 ハンマーキャスター固定ウレタン車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
仕様プレート式、固定式トラスコ品番125-1961質量(kg)1.56車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ナイロンB車150mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪