収納ベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
種類チェストベッド容量(L)引き出し1個あたり:約57消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10定格周波数(Hz)50/60引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚最大使用者体重(kg)約90