【コンパクト&簡単組立て】頑丈 ヘッドレス すのこ ベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 SS/SD 2台並べて使える 天然木
加重試験700kgをクリアした頑丈設計のすのこベッド。お手元の敷布団がそのまま使える、敷き布団対応。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。高さは3段階調節可能。最大でも31.5cmと低め設計で安心です。フレーム同士を並べても段差ができずフラットなので、家族で2台並べて使うことも。耐荷重は約300kgと頑丈なので安心して使えます。フレームカラーはブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅82×奥行210×高さ31.5/26.5/11.5cm【梱包サイズ(約)】86x30.5x27cm(29kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- 天然木(パイン材)
- サイズ
- セミシングルショート
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 82×210×11.5/26.5/31.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















