扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコンYAMAZEN(山善)6日以内出荷
組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能収納時便利な専用袋付き◇DCモーター搭載◇リズム風機能搭載◇リモコン付き◇風量:8段階◇切タイマー:1/2/4/6時間◇上向き角度(手動):90度◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度
用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター質量(kg)ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1色グレージュ電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)19(50/60Hz)ハネ径(cm)30モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量8段階ハネ枚数9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×64取扱説明書(2.81MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)