扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン
組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機
ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能
収納時便利な専用袋付き
◇DCモーター搭載
◇リズム風機能搭載
◇リモコン付き
◇風量:8段階
◇切タイマー:1/2/4/6時間
◇上向き角度(手動):90度
◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度
- 用途
- 暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
- 質量(kg)
- ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1
- 色
- グレージュ
- 電源(V)
- AC100-240(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 19(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 30
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- 機能
- リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
- 風量
- 8段階
- ハネ枚数
- 9
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×64
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 約0.6円(50/60Hz)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.81MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































